| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0077 Herst.-Nr.: PCE-TG 150 EAN/GTIN: 4250348728791 |
| |
|
| | |
| HVAC-Messgerät, PCE-TG 150, PCE Instruments Das HVAC-Dickenmessgerät kann Materialdicken bis zu 300 mm / 11.81" messen. Damit die Materialdicke verschiedenster homogener Materialien gemessen werden kann, ist es möglich, die entsprechende Schallgeschwindigkeit im HLK-Dickenmessgerät zu speichern. Für Materialien wie Stahl, Aluminium, Zink, Silber und Gold sind die entsprechenden Schallgeschwindigkeiten bereits in der Gerätebibliothek hinterlegt. Das bedeutet, dass das HLK-Dickenmessgerät universell eingesetzt werden kann. Features * Messwertspeicher * Kalibrierungsreferenz auf dem Gehäuse * Automatische Abschaltung * Materialdickenmessung bis zu 300 mm / 11.81" * Batteriestatusanzeige Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,01 mm | Genauigkeit: | ±0,5 % | Messbereich: | 1 bis 300 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.32 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Materialstärkemessgerät, Schichtdickenmessgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,60* | € 525,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 461,04* | € 525,78* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 440,80* | € 531,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|