Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät PCE-CT 21BT mit zur Messung auf eisenhalten Metallen von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Dickenmessgerät PCE-CT 21BT
PCE Instruments Dickenmessgerät PCE-CT 21BT
PCE Instruments Dickenmessgerät PCE-CT 21BT Display
PCE Instruments Dickenmessgerät PCE-CT 21BT Anschluss
PCE Instruments Dickenmessgerät PCE-CT 21BT Sensor
PCE Instruments Dickenmessgerät PCE-CT 21BT Anwendung
PCE Instruments Dickenmessgerät PCE-CT 21BT Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CT 21BT
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CT 21BT
EAN/GTIN:
     4250348722218
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Mit diesem Dickenmessgerät lassen sich Schichtdicken auf metallischen Oberflächen zuverlässig bestimmen. Das Dickenmessgerät hat einen Messbereich von 1500 µm. Somit findet das Dickenmessgerät zum Beispiel Anwendung in einer Lackiererei, bei der Wareneingangskontrolle oder auch bei einem Gutachter. Mit der Bluetoothschnittstelle bei dem Dickenmessgerät lassen sich sämtliche Daten auf ein mobiles iOS- oder Android Gerät übertragen und als CSV, PDF oder auch TXT Datei exportieren.

- Micro-USB und Bluetooth Schnittstelle
- Kalibrierfolien im Lieferumfang
- Einstellbare Alarmgenzwerte
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Datenspeicher für bis zu 600 Messwerte
- Messbereich bis 1500 µm


Technische Daten


Messbare Substrate: Fe
Sonde: extern
Messbereich: 0 … 1500 µm
Auflösung:
0,1 µm (im Messbereich 0 … 99,9 µm)
1 µm (im Messbereich 100 … 1500 µm)
Genauigkeit: ±(1 µm + 2% von der Schichtdicke)
Einheiten: µm, mil
Kleinste Krümmung: konvex 5 mm, konkav 5 mm
Kleinste Messfläche: 10 x 10 mm
Mindestdicke des Substrats: 0,4 mm
Schnittstelle: Bluetooth, Micro-USB
Speicherplatz: 10 Gruppen mit jeweils 60 Messwerten
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterie, 5 V USB Schnittstelle
Umgebungsbedingungen: -10 … 50 °C, 10 … 85 % r.F.
Abmessungen: 126 x 69 x 35 mm (ohne Sensor)
Gewicht: ca. 97 g (ohne Batterien)


Lieferumfang
1 x Dickenmessgerät PCE-CT 21BT
5 x Kalibrierfolienreferenz
1 x Fe Nullstandard
1 x Transportschlaufe
2 x 1,5 V AA Batterien
1 x Transportkoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Schichtdickenmesser, Schichtdickenmessgerät, pce instruments schichtdickenmessgerät, farbschichtmessgerät, Oberflächenprüfer, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenmesser, Oberflächenmessgerät, Schichtdickenmessgeräte, Schichtdickemesser, Schichtdickemessgeräte, Lackdickenmesser, Lackdickenmessgeräte, Lackdicke Messgerät, Schichtdicke Messgerät, Lack Messgerät, Dickenmesser, Material, Materialdickenmesser, FE, NF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 262,02*
€ 321,34*
Frei Haus
ab € 266,05*
€ 324,99*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,34*
€ 382,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 385,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 23BT
ab € 338,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 65
ab € 190,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 90
ab € 1.292,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 22BT
ab € 318,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 25FN
ab € 117,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 150
ab € 443,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 75
ab € 328,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 28
ab € 417,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FD 20
ab € 4.022,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.