| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-PCE-TG 150 Herst.-Nr.: PCE-TG 150 EAN/GTIN: 4250348728791 |
| |
|
| | |
| Dickenmessgerät mit Datenspeicher; einstellbare Schallgeschwindigkeit; Kalibrierreferenz am Gehäuse montiert; Materialstärkenmessung bis 300 mm; Grenzwertalarm; optional mit ISO Kalibrierzertifikat Das Dickenmessgerät kann Materialstärken bis 300 mm messen. Damit von den verschiedensten homogenen Werkstoffen die Materialstärke gemessen werden kann, besteht die Möglichkeit die entsprechende Schallgeschwindigkeit im Dickenmessgerät zu hinterlegen. Für Werkstoffe wie zum Beispiel Stahl, Aluminium, Zink, Silber und Gold sind die passenden Schallgeschwindigkeiten in der Gerätebibliothek bereits hinterlegt. Somit kann das Dickenmessgerät universell eingesetzt werden. Mit der Grenzwertfunktion bei dem Dickenmessgerät können individuelle maximalen und minimalen Werte hinterlegt werden. Sollte der gemessene Wert des Prüflings außerhalb der Grenzen sein, signalisiert das Dickenmessgerät dies visuell. Bei Bedarf kann die Signalisierung neben der visuellen Darstellung auch akustisch durch das Dickenmessgerät erfolgen.
Daher findet das Dickenmessgerät seine Anwendung zum Beispiel bei der Qualitätssicherung und bei der Wareneingangskontrolle. Das Dickenmessgerät verfügt über einen Datenspeicher auf welchem die gemessenen Werte aufgezeichnet können. Nach einem Messablauf können die gespeicherten Messwerte direkt auf dem Dickenmessgerät analysiert werden. Die gespeicherten Daten werden dabei grafisch von dem Dickenmessgerät angezeigt.
Zusätzlich kann in der Grafik vom Dickenmessgerät jeder einzelne Messpunkt angefahren und abgelesen werden. Für eine vereinfachte Analyse der Messwerte wird der Durchschnitt, der größte und kleinste Messwert bei dem Dickenmessgerät angezeigt. Optional kann das Dickenmessgerät mit einem ISO Kalibrierzertifikat ausgestattet werden. Tecnhische Daten: Messbereich 1,00 ... 300,0 mm
Auflösung 0,01 mm bei ≤99,99 mm, 0,1 mm bei ≥100,0 mm
Genauigkeit ±0,5 % v. Mw. + 0,05 mm
Speicherplatz 1500 Messwerte
Sondenfrequenz 5 MHz / 2,5 MHz
Standardsensor PCE-TG 5M10d
Weitere Spezifikationen
Einstellbare Schallgeschwindigkeit 1000 ... 9999 m/s
Kleinster Rohrdurchmesser Ø20 x 3 mm (Stahl)
Materialbibliothek 15 Speicherplätze
Kalibrierreferenz 4 mm
Display2,4 Zoll TFT LCD Farbdisplay mit Helligkeitseinstellung
Spannungsversorgung 3 x 1,5 V AA Batterie
automatische Abschaltung: ausgeschaltet, 2, 5, 10, 30 Minuten
Umgebungsbedingungen 0 ... 40 °C, <90 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen 163 x 82 x 38 mm
Gewicht 320 g Lieferumfang: 1 x Dickenmessgerät PCE-TG 150 1 x Koppelgel (TT-GEL) 3 x 1,5 V AA Batterien 1 x Sensor PCE-TG 5M10d 1 x Sensor PCE-TG 5M6d 1 x Transporttasche 1 x Quickstartguide
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Messgeräte Dickenmessgerät Dickenmesser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,55* | € 535,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,63* | € 535,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 444,94* | € 541,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|