Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialdickenmessgerät PCE-CT 90 für Schichtdicken auf Fe und NFe Metallen von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Materialmessgerät PCE-CT 90
PCE Instruments Materialmessgerät PCE-CT 90
PCE Instruments Materialmessgerät PCE-CT 90 Display
PCE Instruments Materialmessgerät PCE-CT 90 Anschluss
PCE Instruments Materialmessgerät PCE-CT 90 Sensor
PCE Instruments Materialmessgerät PCE-CT 90 Anwendung 5
PCE Instruments Materialmessgerät PCE-CT 90 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CT 90
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CT 90
EAN/GTIN:
     4250348722102
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Materialdickenmessgerät PCE-CT 90
Das Materialdickenmessgerät kann mit dem Standardsensor Schichtdicken von bis zu 60 mm auf unterschiedlichsten metallischen Untergründen messen. Sowohl massive Stahlprofile als auch dünne Bleche aus Metall sind als Untergrund für das Materialdickenmessgerät geeignet. Selbst auf Lochblechen, Streckmetalltafeln, Strukturblechen und Drahtgittern mit zum Sensor passender Maschenweite kann das Materialdickenmessgerät eingesetzt werden. Auf diesen Untergründen misst das Materialdickenmessgerät die Dicke aufgebrachter Beschichtungen oder plattenförmiger Bekleidungen. Diese Beschichtungen können auch aus mehreren Lagen bestehen. Zum Beispiel kann an dicht mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten bekleideten Stahlstützen mit dem Materialdickenmessgerät ermittelt werden, wie dick die Bekleidung ist. Auch bei mehrlagigen Bekleidungen aus unterschiedlichen Werkstoffen kann mit dem Materialdickenmessgerät die Dicke gemessen werden. Das Materialdickenmessgerät misst dabei immer die Entfernung von der Beschichtungsoberfläche bis zur Oberfläche des metallischen Untergrundes. Bei nicht idealen Untergründen kann das Materialdickenmessgerät aus mehreren Messungen den Mittelwert berechnen. Im Mittelwertmodus zeigt das Materialdickenmessgerät im Display den zuletzt gemessenen Wert, den Mittelwert und die Anzahl der Messungen.

- misst Bau- oder Dämmstoffe auf Metall
- Messbereich mit Standardsensor bis 60 mm
- automatische Sensorerkennung
- Nullpunkt- und Einpunktkalibrierung
- Spannungsversorgung 2 x 1,5 V AAA Batterien
- für magnetische und nichtmagnetische Metalle
- gut für Schiffsrümpfe geeignet


Technische Daten

Messbereich: sensorabhängig (siehe Sensortabelle)
Genauigkeit: sensorabhängig (siehe Sensortabelle)
Messbare Werkstoffe:
magnetische Werkstoffe (Eisen, Stahl…)
nicht magnetische Werkstoffe (Farben, Kunststoffe, Keramik, …)
Min. Krümmungsradius: 0,3 … 50 mm (abhängig vom verwendeten Sensor)
Kalibrierung: Nullpunktkalibrierung, Einpunktkalibrierung
Einheiten: µm, mm, °C
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterien (DC)
Anzeige Grafikdisplay
Betriebsbedingungen: -10 … +40 °C 20 ... 98 % r. F., nicht kondensierend bei 35 °C
Lagerbedingungen: +5 … +40 °C 80 % r. F., nicht kondensierend bei 25 °C
Abmessungen: 136 x 75 x 32 mm
Gewicht: 168 g


Lieferumfang
1 x Materialdickenmessgerät PCE-CT 90
1 x Standardsensor PCE-CT 90-M60 inkl. Kalibrierblöcke
2 x 1,5 V AAA Batterien
1 x Gerätekoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Schichtdickenmesser, Schichtdickenmessgerät, pce instruments schichtdickenmessgerät, farbschichtmessgerät, Materialdickenmesser, Materialdicke, Materialdickenmessgeräte, Wanddickenmesser, Wanddickenmessgeräte, Ultraschall Dickenmesser, Dickenmessgerät, Materialdicke Messgerät, Wanddicke Messgerät, PCE, Material, Ultraschallmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.293,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,03*
€ 1.638,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,29*
€ 1.627,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,61*
€ 1.585,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,62*
€ 1.559,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,00*
€ 1.538,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 387,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-COM 20
ab € 4.835,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 150
ab € 452,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 75
ab € 342,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FD 20
ab € 4.023,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.