| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-PCE-CT 27FN Herst.-Nr.: PCE-CT 27FN EAN/GTIN: 4250348714770 |
| |
|
| | |
| Dickenmessgerät PCE-CT 27FN
Materialdickenmessgerät PCE-CT 27FN
Das Materialdickenmessgerät PCE-CT 27FN ist dafür gebaut, um Schichtdicken zu ermitteln. Die Schichtdickenmessung mit dem Materialdickenmessgerät erfolgt auf metallischen Untergründen. Dabei misst das Materialdickenmessgerät sowohl eisenhaltige, als auch nicht-eisenhaltige Metalle. Auf diese Weise können Lacke, Farben, Kunststoffe und ähnliche Materialien überprüft werden. Das Materialdickenmessgerät wird in erster Linie zu Kontrollmessungen an Werkstücken verwendet. Grade aufgrund der Tatsache, dass das Materialdickenmessgerät zerstörungsfrei misst, wird es oft in den angesprochenen Einsatzgebieten benutzt. Der Grund dafür ist, dass die Prüfstücke später noch immer verwendbar sind. Neben der Qualitätskontrolle kann das Materialdickenmessgerät auch bei der Wareneingangskontrolle benutzt werden. Das Materialdickenmessgerät ist für Messungen von nichtmagnetischen Schichten wie Lack, Kunststoff, Chrom, Kupfer, Zink, Emaille usw. auf Stahl und Eisen konzipiert. Ebenso eignet es sich auch zur Messung aller isolierenden Schichten wie Lack, Kunststoff, Emaille, Papier, Glas, Gummi etc. auf Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl sowie Eloxal auf Aluminium.
Messbereich 0 ... 1250 µm / 0 ... 50 mil Auflösung 0,1 µm / 0,1 mil Genauigkeit ± (2 % + 2 µm) / ± (2 % +0,1 mil) Schichtdicke des Grundmaterials min. 0,4 mm kleinste Messfläche Ø 8 mm Krümmungsradius konvex min. 1,5 mm Krümmungsradius konkav min. 7,0 mm Abmessungen 166 x 68 x 30 mm Gewicht 180 g (inkl. Batterien) Umgebungstemperatur -10 ... +50 °C Spannungsversorgung 2 x 1,5 V Batterie
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,80* | € 456,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 384,92* | € 456,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,59* | € 461,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|