Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackdickenmessgerät PCE-CT 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackdickenmessgerät PCE-CT 65
Lackdickenmessgerät PCE-CT 65
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-CT 65
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CT 65
EAN/GTIN:
     4250348715838
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Lackdickenmessgerät PCE-CT 65

Lackdickenmessgerät PCE-CT 65 | Fe, NFe, Lackschichtmessung 0 ... 1350 µm, Speicher

Lackdickenmessgerät / zur Einhandbedienung / zerstörungsfreie Messung / zur Messung der Farbdicke auf eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallen / Batteriebetrieb zur mobilen Anwendung / Speichermöglichkeit in 30 Arbeitsgruppen Das Lackdickenmessgerät misst Farbdicken zerstörungsfrei. Dabei besteht die Möglichkeit die Farbdicken auf eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallen mit dem Lackdickenmessgerät zu messen. Der große Messbereich von dem Lackdickenmessgerät ist ein großer Vorteil. Das Lackdickenmessgerät wird hauptsächlich in der Qualitätskontrolle eingesetzt. Außerdem kann das Lackdickenmessgerät ein hilfreiches Messinstrument beim KFZ-Kauf sein. Durch die schnelle Messung können Nachlackierungen an Fahrzeugen schnell ermittelt werden. Die zerstörungsfreie Messung ist vor allem dabei von großem Nutzen. So werden Unfallschäden schnell erkannt. Auch bei der Wareneingangskontrolle können Produkte oder ganze Chargen bereits am Anfang als fehlerhaft klassifiziert werden. Das ergonomisch geformte Lackdickenmessgerät mit integrierter Messsonde und sehr einfacher Bedienung erlaubt es Ihnen, blitzschnell Messergebnisse mit hoher Genauigkeit zu ermitteln. Im Lieferumfang von dem Lackdickenmessgerät sind Kalibrierplatten und Kalibrierfolien enthalten, die höchste Genauigkeit bei Messungen sicherstellen. In verschiedenen Gruppen besteht die Möglichkeit die Messdaten direkt auf dem Gerät zu speichern. Dem Benutzer stehen 30 solcher Speichergruppen zur Verfügung, in denen jeweils 50 Messwerte abgespeichert werden können. Ebenfalls können die gespeicherten Messergebnisse über die USB-Schnittstelle ausgelesen und in der mitgelieferten Software analysiert werden. Software Im Lieferumfang zum Lackdickenmessgerät befindet sich die entsprechende Software um Ihre Messergebnisse am Computer auszuwerten. Dabei handelt es sich um eine einfach zu bedienende Software, die gleichzeitig umfassende Informationen über die Messergebnisse liefert. Die Arbeitsgruppen können einzeln, zum Teil oder komplett ausgelesen werden. Nach der Auslesung können die einzelnen Gruppen angewählt werden. Daraufhin wird die komplette Messreihe mit den dazugehörigen Speicherslots, der Materialeigenschaft (eisenhaltig oder nicht-eisenhaltig) und die Materialdicke in der Tabelle angezeigt. Zusätzlich dazu gibt die Software darüber Auskunft wie viele Messwerte in der Gruppe gespeichert wurden, welchen Maximal- bzw. Minimalwert die Gruppe hat und welchen Durchschnittswert die Messwerte haben. Außerdem wird angezeigt wie viele Messwerte auf eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Materialien genommen wurden. Dabei wird ebenfalls verdeutlicht welchen Durchschnitts-, Maximal- Minimalwert diese Messungen hatten. Genauere Informationen zu der Software finden Sie in der Bedienungsanleitung vom Lackstärkenmesser.

Technische Daten
Eisenhaltige Metalle
Funktionsprinzip
Magnetische Induktion
Messbereich
0 ... 1350 µm
0 ... 53,1 mils
Messgenauigkeit
0 ... 1000 µm: ± (2,5 % ± 2 µm)
1000 ... 1350 µm: ± 3,5 %
0 ... 39,3 mils: ± (2 % ± 0,08 mils)
39,3 ... 53,1 mils: ±3,5 %
Auflösung
0 ... 100 µm: 0,1 µm
100 ... 1000: 1 µm
1000 ... 1350: 0,01 mm
0 ... 10 mils: 0,01 mils
10 ... 53,1 mils: 0,1 mils
Kleinste Messfläche
Ø 7 mm
Kleinster Krümmungsradius
1,5 mm
Mindestdicke Trägermaterial
0,5 mm
Nicht-eisenhaltige Metalle
Funktionsprinzip
Wirbelstrom
Messbereich
0 ... 1350 µm
Messgenauigkeit
0 ... 1000 µm: ± (2,5 % ± 2 µm)
1000 ... 1350 µm: ± 3,5 %
0 ... 39,3 mils: ± (2 % ± 0,08 mils)
39,3 ... 53,1 mils: ±3,5 %
Auflösung
0 ... 100 µm: 0,1 µm
100 ... 1000: 1 µm
1000 ... 1350: 0,01 mm
0 ... 10 mils: 0,01 mils
10 ... 53,1 mils: 0,1 mils
Kleinste Messfläche
Ø 5 mm
Kleinster Krümmungsradius
3 mm
Mindestdicke Trägermaterial
0,3 mm
Allgemeine technische Daten
Einheiten
µm, mils
Funktionen
Alarmfunktion, Displaybeleuchtung, Abschaltautomatik, Kalibriermodus, Speicherfunktion
Speichermöglichkeit
30 Speichergruppen mit einer Kapazität von je 50 Messwerten
Schnittstelle
USB
Umgebungsbedingungen
0 ... +40 °C / 20 ... 90 % r.F.
Spannungsversorgung
2 x 1,5 V AAA Batterien
Weitere Suchbegriffe: pce instruments schichtdickenmessgerät, farbschichtmessgerät, Messtechnik Lackdicken-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 191,26*
€ 237,05*
Frei Haus
ab € 191,23*
€ 237,07*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 384,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 90
ab € 1.290,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 150
ab € 444,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 75
ab € 328,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 80-FN0D5
ab € 598,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.