Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 23 mm, H 16 mm, A3023639


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 23 mm, H 16 mm, A3023639
Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 23 mm, H 16 mm, A3023639
Artikel-Nr.:
     4502-30H1134
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3023639
EAN/GTIN:
     4099889346176
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Achsaufnahme = 1/4". Achsbohrung durchgehend. Spannzangensystem für bequeme Knopfmontage von vorn. Max. Drehmoment: Montage = 1,2 Nm, Funktion = 1,0 Nm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
23 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6.35 mm
Höhe:
16 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,68*
2 Tage
46
1
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 7,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A3223006
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A3223009
ab € 0,74*
Zubehör
OKW
A3223003
ab € 0,82*
Zubehör
OKW
A3223004
ab € 1,06*
Zubehör
OKW
A3223011
ab € 1,25*
Zubehör
OKW
A3320003
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A3320004
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A3320009
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A3223005
ab € 1,17*
Zubehör
OKW
A3223007
ab € 0,71*
Zubehör
OKW
A3320005
ab € 0,70*
Zubehör
OKW
A3320007
ab € 0,67*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,36*
Zubehör
k.A.
62.07.009
ab € 1,21*
Zubehör
OKW
A6300000
ab € 234,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.