Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 23, A3223004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 23, A3223004
Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 23, A3223004
Artikel-Nr.:
     4502-26H278
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3223004
EAN/GTIN:
     4099889348538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf okw
drehknopf
Frontkappen Gr. 23 dazu Typ A 32. Als gleichzeitige Abdeckung der Spannzangenbefestigung; Maße: a 17,0, b 16,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe): A 3223004, beach
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Drehknöpfe Gr. 23
Zubehörart:
Frontkappe
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Frontkappe, Knöpfe, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.