Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierung für Drehknöpfe Gr. 20-50 COM-KNOBS mit Aussparung, A3320004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierung für Drehknöpfe Gr. 20-50 COM-KNOBS mit Aussparung, A3320004
Markierung für Drehknöpfe Gr. 20-50 COM-KNOBS mit Aussparung, A3320004
Artikel-Nr.:
     4502-26H250
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3320004
EAN/GTIN:
     4099889348453
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Zubehör Knopf
drehknopf okw
Markierung mit Größe 20 / 23 / 31 nur für COM-KNOBS mit Aussparung Maß: a 4,0 mm Technische Merkmale (Typ, Farbe): A 3320004, beach
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Drehknöpfe Gr. 20-50 COM-KNOBS mit Aussparung
Zubehörart:
Markierung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Knöpfe, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf, Drehknopf-Markierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.