Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A3223007 Abdeckkappe Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknöpfe COM-KNOBS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717779-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3223007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Zubehör Knopf
drehknopf okw
COM-KNOBS Deckel

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Passend für: Rundknöpfe COM-KNOBS · Passend für Knopf-Ø: 23 mm · Produkt-Art: Abdeckkappe · Produktabmessung, Ø: 23 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): A3223007

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 23 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
23 mm
Marke:
OKW
Farbe:
grau
Passend für (Serie-Knöpfe):
Rundknöpfe COM-KNOBS
Typ (Hersteller-Typ):
A3223007
Passend für Knopf-Ø:
23 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf grau, OKW, A3223007
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,22*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,32*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,35*
Lager 102
39
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,75*
2 Tage
9
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.