Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A3320007 Markierungspfeil Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknöpfe COM-KNOBS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717567-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3320007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Zubehör Knopf
COM-KNOBS Markierungsteil "Peak"

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): COM KNOBS Knopf 20 - 50 mm · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Passend für: Rundknöpfe COM-KNOBS · Passend für Knopf-Ø: 20 mm · Produkt-Art: Markierungspfeil · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): A3320007

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
OKW
Farbe:
grau
Passend für (Serie-Knöpfe):
Rundknöpfe COM-KNOBS
Typ (Hersteller-Typ):
A3320007
Ausführung (allgemein):
COM KNOBS Knopf 20 - 50 mm
Passend für Knopf-Ø:
20 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Markierungspfeil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf okw, drehknopf, drehknopf grau, OKW, A3320007
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,21*
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,22*
2
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,24*
Lager 102
22
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.