Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 23, A3223003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 23, A3223003
Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 23, A3223003
Artikel-Nr.:
     4502-26H276
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3223003
EAN/GTIN:
     4099889348521
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf okw
drehknopf
Frontkappen Gr. 23 dazu Typ A 32. Als gleichzeitige Abdeckung der Spannzangenbefestigung; Maße: a 17,0, b 16,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe): A 3223003, korall
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Drehknöpfe Gr. 23
Zubehörart:
Frontkappe
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Frontkappe, Knöpfe, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.