Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA N-Kanal Trench MOSFET, 60 V, 300 mA, SOT-23, 2N7002,215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEXPERIA N-Kanal Trench MOSFET, 60 V, 300 mA, SOT-23, 2N7002,215
NEXPERIA N-Kanal Trench MOSFET, 60 V, 300 mA, SOT-23, 2N7002,215
Artikel-Nr.:
     4502-28S6962
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     2N7002,215
EAN/GTIN:
     4099879033871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET NFET en Reihe 2N. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): 2N7002, SOT23, NXP
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
5 Ω
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=4,5V:
2.8 Ω
Gehäuse:
SOT-23
max. Spannung:
60 V
max. Strom:
300 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
830 mW
Gewicht:
0.000015 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet sot-23, feldeffekttransistor, mosfet 60v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, FET
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0498*
1 Tag
4345
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0621*
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0662*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,07*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0335*
€ 0,1634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0498*
€ 0,0593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0478*
€ 0,0569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,046*
€ 0,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,0508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.