Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall Effekt-Sensor, -150 bis 150 G, 4,5-24 V, SS41, -40 bis 150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hall Effekt-Sensor, -150 bis 150 G, 4,5-24 V, SS41, -40 bis 150 °C
Hall Effekt-Sensor, -150 bis 150 G, 4,5-24 V, SS41, -40 bis 150 °C
Artikel-Nr.:
     4502-28G731
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS41
EAN/GTIN:
     4099879151438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
Linearsensor
Positionsgeber
Halleffektsensoren Typ Honeywell SS41. Digitaler Positionssensor, bipolar, nicht temperaturkompensiert; Betriebsspannung: 4,5 bis 24 VDC, Betriebspunkt (+25 °C): min./max. –140/+150 Gauß, Betriebstemperatur: –40 bis +150 °C. Typ: SS41, Positionssensor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hall Effekt-Sensor
max. Temperatur:
150 °C
Messbereich:
-150 bis 150 G
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung:
4,5-24 V
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, hall-sensor honeywell, hall-sensor, Automation, Fühler, Sensor, Halleffektschalter, Halleffektsensor, Hallsensor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Sensor IC, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,44*
3
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,06*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,07*
1 Tag
2501
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,73*
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI
PFF10-4-7W
ab € 7,32*
Zubehör
TAKACHI
PFF15-5-10W
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.