Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Hallsensor SS41 4.5 - 24 V/DC Messbereich: -0.004 - +0.004 T SIP-3 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505287-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
Linearsensor
Positionsgeber
Honeywell Hallsensor SS41 4.5 - 24 V/DC Messbereich: -0.004 - +0.004 T SIP-3 Löten

Digitaler Positionssensor/Halleffektsensor

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): SIP-3 · Messbereich (max.): +0.004 T · Messbereich (min.): -0.004 T · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Ausführung: bipolar

Weitere Informationen:
Messbereich:
-0.004 - +0.004 T
Marke:
Honeywell
Anschluss (Sensoren):
Löten
Bauart (Sensoren):
THT
Gehäuseart (Sensoren):
SIP-3
Typ (Hersteller-Typ):
SS41
Messbereich (max.):
+0.004 T
Messbereich (min.):
-0.004 T
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+150 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Hallsensor
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, hall-sensor honeywell, hall-sensor, Honeywell, SS41, digitaler positionssensor, digitaler hall-effektsensor
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,44*
3
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,06*
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,07*
Lager 102
2501
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,73*
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI
PFF10-4-7W
ab € 7,32*
Zubehör
TAKACHI
PFF15-5-10W
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.