Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Hallsensor SS41 4.5 - 24 V/DC Messbereich: -0.004 - +0.004 T SIP-3 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73564
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
Linearsensor
Positionsgeber

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
SS41
Temperaturbereich:
-40 - +150 °C °C
Bauart:
THT
Gehäuseart:
SIP-3
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 24 V/DC
Max. Temperatur:
+150 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Hallsensor
Messbereich (max.):
0.004 T
Messbereich (min.):
-0.004 T
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, hall-sensor, 02050000600494, Honeywell, digitaler positionssensor
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,19*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,80*
1 Tag
2154
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,23*
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI
PFF10-4-7W
ab € 7,02*
Zubehör
TAKACHI
PFF15-5-10W
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.