Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Hall-Effekt-Sensor THT Digital Bipolar TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362742
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
Linearsensor
Positionsgeber
Technologie = Digital
Montage-Typ = THT
Magnet-Typ = Bipolar
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Technologie:
Digital
Montage-Typ:
THT
Magnet-Typ:
Bipolar
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, hall-sensor honeywell, hall-sensor, 2362742, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Honeywell, SS41, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,44*
3
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,06*
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,07*
1 Tag
2501
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,73*
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI
PFF10-4-7W
ab € 7,32*
Zubehör
TAKACHI
PFF15-5-10W
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.