Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI PFF15-5-10W GEHÄUSE, NETZWERK, ABS, CREMEFARBEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786081
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     PFF15-5-10W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: PFF
  • Außenhöhe - imperial: 1.77 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 150 mm
  • Außentiefe - metrisch: 100.4 mm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Gehäusetyp: Netzwerkbox
  • IP-Schutzart: IP40
  • Außenbreite - Zoll: 5.91 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.95 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 45 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, TAKACHI, PFF15-5-10W, 2786081, 278-6081
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,79*
    € 20,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,92*
    € 30,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,49*
    € 36,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,29*
    € 26,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.