Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes N-Kanal Vertical DMOS FET, 200 V, 180 mA, TO-226, ZVNL120A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodes N-Kanal Vertical DMOS FET, 200 V, 180 mA, TO-226, ZVNL120A
Diodes N-Kanal Vertical DMOS FET, 200 V, 180 mA, TO-226, ZVNL120A
Artikel-Nr.:
     4502-26S2942
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZVNL120A
EAN/GTIN:
     4099879033819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET NFET en Reihe ZVN. Typ: ZVNL120A, TO92
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
10 Ω
Gate Charge Qg @10V (nC):
1.5 nC
Gehäuse:
TO-226
max. Spannung:
200 V
max. Strom:
180 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
700 mW
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.000195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, transistoren to92 diodes, feldeffekttransistor, diodes mosfet, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, FET
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,21*
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.