Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberoxid-Knopfzelle, SR67, 1.55 V, 19 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silberoxid-Knopfzelle, SR67, 1.55 V, 19 mAh
Silberoxid-Knopfzelle, SR67, 1.55 V, 19 mAh
Silberoxid-Knopfzelle, SR67, 1.55 V, 19 mAh
Artikel-Nr.:
     4502-26A3800
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00315 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245550
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxyd-Knopfzellen Typ Varta V. Als Low-Drain Ausführung. Für Uhren und andere Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Uhren/Geräte
Ausführung:
Low Drain
Durchmesser:
7.9 mm
Höhe:
1.6 mm
IEC-Bezeichnung:
SR67
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennkapazität:
19 mAh
Nennspannung:
1.55 V
sonstige Bezeichnung:
315, SR716SW
Technologie:
Silberoxid
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Button Cell, Batterie Knopf, Silberoxyd-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Silberoxyd-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
281
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 0,95*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,7325*
€ 0,9525*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,05*
2 Tage
53
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,84*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,18*
Ähnlich
Varta
370
ab € 0,42*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.