Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus/-Tastatur Verlängerungskabel, 2x PS/2, St.-Bu., 2,0m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maus/-Tastatur Verlängerungskabel, 2x PS/2, St.-Bu., 2,0m, beige
Maus/-Tastatur Verlängerungskabel, 2x PS/2, St.-Bu., 2,0m, beige
Artikel-Nr.:
     4502-25P8725
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK323.2
EAN/GTIN:
     4049759052843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Maus mit Tastatur
Maus-Tastatur Anschlusskabel, EK323.2, EFB Elektronik Das EK323.2 ist ein beigefarbenes Maus-/Tastatur-Verlängerungskabel mit zwei PS/", einem Stecker und einer Buchse, und mit einer Länge von 2,0 Metern.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
PS/2 Stecker, 6-polig
Anschluss (2):
PS/2 Buchse, 6-polig
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
beige
Kabellänge:
2 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2 Buchse, hosiden stecker, Kabel, Leitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 3,01*
€ 6,78*
ab € 1,98*
€ 3,10*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,23*
€ 5,46*
ab € 2,22*
€ 3,43*
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.