Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89011990 Herst.-Nr.: EK323.2 EAN/GTIN: 4049759052843 |
| |
|
| | |
| PS/2-Verlängerungskabel 2,0m 6pol. St/Bu EK323.2 PS/2 Maus-Tastaturverlängerung, 1:1 geschaltet, geschirmt, vergossen, Farbe beige Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 6 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | PS 2 | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 6 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | PS 2 | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,92* | € 3,01* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,99* | € 3,10* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,09* | € 3,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,22* | € 3,44* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,37* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|