Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußkabel 2m PS2 Stecker Buchse 6p PS 2 EK323.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I605B81
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK323.2
EAN/GTIN:
     4049759052843
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Maus mit Tastatur
Anschlußkabel 2m PS2 Stecker Buchse 6p PS 2 EK323.2
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
6
Anzahl der Pole Anschluss 2:
6
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
PS 2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
PS 2
Weitere Suchbegriffe: Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2 Buchse, hosiden stecker, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 3,01*
€ 6,78*
ab € 1,98*
€ 3,10*
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,23*
€ 5,46*
ab € 2,22*
€ 3,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.