Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator, SMD, A, 10 µF, 10 V, ±10 %, T491A106K010AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tantal-Kondensator, SMD, A, 10 µF, 10 V, ±10 %, T491A106K010AT
Tantal-Kondensator, SMD, A, 10 µF, 10 V, ±10 %, T491A106K010AT
Tantal-Kondensator, SMD, A, 10 µF, 10 V, ±10 %, T491A106K010AT
Artikel-Nr.:
     4502-25D3338
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A106K010AT
EAN/GTIN:
     4099879878984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
SMD Tantal-Kondensator, T491A106K010AT, Kemet SMD Tantal-Kondensator 10 µF, 10 V, ±10 % Die KEMET T491 Serie wurde speziell für die heutigen hochautomatisierten Prozesse und Anlagen zur Oberflächenmontage entwickelt und ist die führende Wahl für oberflächenmontierte Designs. Die T491 kombiniert KEMETs bewährte und weltweit anerkannte Solid-Tantal-Technologie mit den neuesten Materialien, Prozessen und Automatisierungsmöglichkeiten, was zu einer unübertroffenen Gesamtleistung und Wertigkeit führt. Features * Erfüllt oder übertrifft die EIA-Norm 535BAAC * Geklebt und aufgespult nach EIA 481 * Symmetrische, nachgiebige Abschlüsse * Optional vergoldete Abschlüsse * Laserbeschriftetes Gehäuse * Halogenfreies Epoxid * Gehäusegrößen mit niedrigem Profil
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Baugröße:
A
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
4 Ω
Kapazität:
10 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
137 mA
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Tantalelektrolytkondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
502000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1001*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1133*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1324*
1 Tag
1894
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,067*
€ 0,349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1324*
€ 0,1576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1187*
€ 0,1413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1168*
€ 0,139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1094*
€ 0,1302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A106K010AH
ab € 0,133*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K010RNJ
ab € 0,0599*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K010RNJ
ab € 0,0662*
Ähnlich
Vishay
293D106X9016A2TE3
ab € 0,0671*
Ähnlich
Vishay
293D106X9010A2TE3
ab € 0,0531*
Ähnlich
Vishay
293D106X9010A2TE3
ab € 0,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.