Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 293D Kondensator, MnO2, 10μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 10μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 10μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6843890
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D106X9016A2TE3
EAN/GTIN:
     5059040736238
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand = 3Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = 293D
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -10%

Serie 293D. Die Vishay-TANTAMOUNT®-Kondensatoren der Serie 293D in Industrieausführung bestehen aus massivem Tantal zur SMD-Montage mit 100 % mattverzinnten Anschlüssen. Die 293D-Serie bietet stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Sie ist geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Energiedichte erforderlich ist. Leistung/Elektrische Eigenschaften. Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C (über 85 °C, Spannungsverringerung erforderlich) Kapazitätsbereich: 0,10 μF bis 1000 μF Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % 100 % Stoßstrom geprüft (D- und E-Fallcodes) Nennspannung: 4 V dc bis 75 V dc. Funktionen. Vergossenes Gehäuse in sechs Gehäusecodes erhältlich - Anschlüsse: 100 % mattverzinnt Standard, Zinn/Blei erhältlich - Kompatibel mit automatischen Bestückungsgeräten mit hohem Volumen - Erfüllt die mechanischen und Leistungsanforderungen EIA-535-BAAC - zugelassen gemäß EIA-717 - Feuchtigkeitsempfindlichkeit Stufe 1 - Optische Zeichenerkennung zugelassen - Konformte Anschlüsse. Anwendungen. Industriell - Telekommunikationsinfrastruktur - Allzweck
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand:
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
293D
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 10 µf, chip kondensator, smd kondensator 16v, 6843890, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 293D106X9016A2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,0671*
€ 0,0916*
100
€ 4,00*
ab € 0,0711*
€ 0,1484*
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0922*
€ 0,1576*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,378*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,378*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,279*
€ 0,332
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A106K016AT
ab € 0,0704*
Ähnlich
KYOCERA AVX
F931C106KAA
ab € 0,237*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K016RNJ
ab € 0,0614*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K016SNJ
ab € 0,0643*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.