Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 293D Kondensator, Tantal, 10μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1797470
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D106X9010A2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Tantal
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand = 3.4Ω
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = 293D
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 500 nA
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand:
3.4Ω
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
293D
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
500 nA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 10 µf, chip kondensator, smd kondensator 10v, 1797470, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 293D106X9010A2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,0864*
€ 0,1182*
100
€ 4,00*
ab € 0,0817*
€ 0,119*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1264*
10
€ 5,90*
ab € 0,0531*
€ 0,2793*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,1504
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,1354
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 252,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A106K010AT
ab € 0,067*
Ähnlich
Kemet
T491A106K016AT
ab € 0,0699*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K016RNJ
ab € 0,061*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K010RNJ
ab € 0,0662*
Ähnlich
Vishay
293D106X9016A2TE3
ab € 0,0671*
Ähnlich
Vishay
293D106X96R3A2TE3
ab € 0,054*
Ähnlich
Vishay
293D106X0010A2TE3
ab € 0,0861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.