Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 10V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354011
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA106K010RNJ
EAN/GTIN:
     5059043636887
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 3Ω
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Polarisiert = Polar

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1354011, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJA106K010RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,176*
1 Tag
32005
5
€ 14,99*
ab € 0,0811*
€ 0,2574*
10
€ 5,90*
ab € 0,0601*
€ 0,3549*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 352,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KYOCERA AVX
TANTTAJ001F
ab € 41,49*
Zubehör
KYOCERA AVX
TANTLOWPROF001F
ab € 41,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.