Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491A106K010AT Tantal-Kondensator SMD 10 µF 10 V 10 % 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458293-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A106K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Kemet T491A106K010AT Tantal-Kondensator SMD 10 µF 10 V 10 % 1 St. Tape cut

Tantal-Chip-Kondensator T49

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3216 · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Nennspannung: 10 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kemet
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
3216
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
T491A106K010AT+
Nennspannung:
10 V
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Kemet, T491A106K010AT, T491A106K010AT+, 170-0246, Tantalkondensatoren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
502000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1001*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1133*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1324*
Lager 102
1894
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,067*
€ 0,349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A106K010AH
ab € 0,133*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K010RNJ
ab € 0,0599*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K010RNJ
ab € 0,0662*
Ähnlich
Vishay
293D106X9016A2TE3
ab € 0,0671*
Ähnlich
Vishay
293D106X9010A2TE3
ab € 0,0531*
Ähnlich
Vishay
293D106X9010A2TE3
ab € 0,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.