Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491A106K010AH KONDENSATOR 10UF 10V TANTAL BAUFORM A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2936743
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A106K010AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
tantalkondensator 10uf
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3.8 ohm
  • Produktpalette: T491 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 137 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491A106K010AH, 2936743, 293-6743
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,133*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491A106K010AH
    ab € 0,135*
    Ähnlich
    Kemet
    T491A106K010AT
    ab € 0,067*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA106K010RNJ
    ab € 0,0662*
    Ähnlich
    Vishay
    293D106X9010A2TE3
    ab € 0,0531*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.