Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491 Kondensator, MnO2, 10μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse A, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775131
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A106K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = A
Äquivalenter Serienwiderstand = 8Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = T491
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 500 nA

Schwarzes Band am Gehäuse weist auf positive Klemme hin. Serie T491. Tantal-SMD-Kondensatoren der Serie KEMET T491, speziell entwickelt für automatisierte SMD-Prozesse und Anlagen. Die Serie T491 kombiniert die bewährte Tantal-Technologie von KEMET mit aktuellsten Materialien, Verfahren und Automatisierungen. Das Ergebnis sind hocheffiziente und zuverlässige Kondensatoren. Die Anschlüsse der Serie T491 bestehen zu 100 % aus mattiertem Zinn und bieten ausgezeichnete Benetzungseigenschaften sowie Kompatibilität mit SMD-Lot Systemen. Symmetrische, flexible Anschlüsse Lasermarkiertes Gehäuse Halogenfreies Epoxidharz Gehäuse mit niedriger Bauhöhe RoHS-konforme und lose Anschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
A
Äquivalenter Serienwiderstand:
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
T491
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
500 nA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, 1775131, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T491A106K010AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
502000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1001*
Lager 108
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1133*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1324*
1 Tag
1894
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,067*
€ 0,349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,1348
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,1198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 226,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A106K010AH
ab € 0,133*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K010RNJ
ab € 0,0599*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K010RNJ
ab € 0,0662*
Ähnlich
Vishay
293D106X9016A2TE3
ab € 0,0671*
Ähnlich
Vishay
293D106X9010A2TE3
ab € 0,0531*
Ähnlich
Vishay
293D106X9010A2TE3
ab € 0,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.