| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24S3372 Herst.-Nr.: IRLZ34NPBF EAN/GTIN: 4099879033550 |
| | |
|
| | |
| MOSFETs, IRLZ34NPBF, Infineon Technologies Der IRLZ34NPBF ist ein Leistungs-MOSFET-Gleichrichter, der mit Hilfe fortschrittlicher Verarbeitungstechniken einen extrem niedrigen Durchlasswiderstand pro Siliziumfläche erreicht. Der geringe Wärmewiderstand des TO-220 trägt zu seiner breiten Akzeptanz in der Industrie bei. Features * Gattertreiber mit logischem Pegel * Fortschrittliche Prozesstechnologie * Dynamischer dv/dt-Wert * Schnelles Umschalten Anwendungen * DC-Motoren * Wechselrichter * SMPS * Beleuchtung * Lastschalter * Batteriebetriebene Anwendungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | N-Kanal | Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V: | 35 mΩ | Gate Charge Qg @10V (nC): | 9.3 nC | Gehäuse: | TO-220 | max. Spannung: | 55 V | max. Strom: | 30 A | max. Temperatur: | 175 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | THT | Verlustleistung W (DC): | 56 W | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.002233 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,86* | € 1,36* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,72* | € 1,36* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,339* | € 1,389* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,53* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,95* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|