Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, rot, 23.3070-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, rot, 23.3070-22
4 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, rot, 23.3070-22
4 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, rot, 23.3070-22
Artikel-Nr.:
     4502-22F272
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3070-22
EAN/GTIN:
     4099889669626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Buchse, 23.3070-22, Stäubli Electrical Connectors Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit star_x0002_rer Isolierhülse. Messingstanzteil, vernickelt. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Me_x0002_tall etc. Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachsteckanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
24 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
12.2 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
30.5 mm
Messkategorie:
CAT III
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0044 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stäubli bananenbuchse rot, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Sicherheitsbuchse, Sicherheitseinbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Sicherheitslaborbuchse
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,77*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,07*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,90*
€ 3,18*
1 Tag
451
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
1 Tag
193
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3070-23
ab € 1,03*
Zubehör
Stäubli
23.3070-27
ab € 1,06*
Zubehör
Stäubli
23.3070-24
ab € 1,04*
Zubehör
Stäubli
23.3070-28
ab € 1,06*
Zubehör
Stäubli
23.3070-25
ab € 1,06*
Zubehör
Stäubli
23.3070-21
ab € 1,06*
Zubehör
Stäubli
23.3070-26
ab € 1,06*
Zubehör
Stäubli
23.3070-29
ab € 1,02*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,39*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.