Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslaborbuchse, Rot, Vernickelt, 1kV, 24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14021785
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3070-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Sicherheitslaborbuchse, Typ=23.3070-22, Alternative (Alias)=SLB4-F/A RED, Gesamtlänge=30.5 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=24 A, Anschlussart=Flachstecker, 4.8 x 0.8 mm, Farbe Bananenstecker & -buchse=Rot, Isoliermaterial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Serien=SLB4 Series
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,77*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,07*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,90*
€ 3,18*
1 Tag
451
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
Lager 115
193
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3070-23
ab € 1,03*
Zubehör
Stäubli
23.3070-27
ab € 1,06*
Zubehör
Stäubli
23.3070-24
ab € 1,04*
Zubehör
Stäubli
23.3070-28
ab € 1,06*
Zubehör
Stäubli
23.3070-25
ab € 1,06*
Zubehör
Stäubli
23.3070-21
ab € 1,06*
Zubehör
Stäubli
23.3070-26
ab € 1,06*
Zubehör
Stäubli
23.3070-29
ab € 1,02*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,39*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.