Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLB4-F/A Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743321-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3070-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Stäubli SLB4-F/A Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau Rot 1 St.

Sicherheitseinbaubuchse SLB4-F/A

24 A
Rot

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss über Flachstecker, einmalig bis 90° abwinkelbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Rot · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 24 A · Produktabmessung, Länge: 30.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14.5 mm x 30.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Länge:
30.5 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
Stäubli
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
23.3070-22
Typ (Hersteller-Typ):
SLB4-F/A
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
1000 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Buchsen-Ø:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 02050000256110, Stäubli, 23.3070-22, SLB4-F/A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,55*
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,56*
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,93*
Lager 102
309
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,80*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3070-23
ab € 0,90*
Zubehör
Stäubli
23.3070-27
ab € 1,07*
Zubehör
Stäubli
23.3070-24
ab € 0,88*
Zubehör
Stäubli
23.3070-28
ab € 0,93*
Zubehör
Stäubli
23.3070-25
ab € 0,86*
Zubehör
Stäubli
23.3070-21
ab € 0,80*
Zubehör
Stäubli
23.3070-26
ab € 0,91*
Zubehör
Stäubli
23.3070-29
ab € 0,93*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 13,19*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.