Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse blau SLB4-F/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsbuchse blau SLB4-F/A
4 mm Sicherheitsbuchse blau SLB4-F/A
4 mm Sicherheitsbuchse blau SLB4-F/A
Artikel-Nr.:
     C5787-23.3070-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3070-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse blau
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-F/A
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Sicherheitsbuchsen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3070-27
ab € 1,07*
Zubehör
Stäubli
23.3070-24
ab € 0,88*
Zubehör
Stäubli
23.3070-28
ab € 0,93*
Zubehör
Stäubli
23.3070-25
ab € 0,86*
Zubehör
Stäubli
23.3070-22
ab € 0,85*
Zubehör
Stäubli
23.3070-21
ab € 0,80*
Zubehör
Stäubli
23.3070-26
ab € 0,91*
Zubehör
Stäubli
23.3070-29
ab € 0,93*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 13,18*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,316*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.