Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 23.3070-22 4MM BANANA JACK, PANEL MOUNT, 24 A, 1 KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3223240
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3070-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Kontaktmaterial: Brass
  • Nennspannung: 1 kV
  • Kontaktanschluss: Quick Connect
  • Steckverbinderfarbe: Red
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Ausführung: Jack
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Nennstrom: 24 A
  • Produktpalette: SLB4-F/A Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: stäubli bananenbuchse rot, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 23.3070-22, 3223240, 322-3240
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,12*
    € 1,99*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,09*
    € 2,01*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,10*
    € 2,04*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,90*
    € 3,19*
    1 Tag
    310
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 1,92*
    € 3,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    23.5142-33
    ab € 0,2496*
    Zubehör
    Stäubli
    25.0020
    ab € 14,00*
    Zubehör
    Stäubli
    25.0022
    ab € 12,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.