| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3224041 Herst.-Nr.: 25.0020 EAN/GTIN: 5060641279932 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge = 180 mm
Montagewerkzeug, 4mm Buchsen. Montagewerkzeuge für Tafel- und Einbaubuchsen Werkzeuge SS 2 und SS 425 für Schraubbuchsen Für die Montage von Schraubbuchsen benötigen Sie zwei Werkzeuge: das Werkzeug SS 2 verhindert die Drehung auf der Vorderseite, während der Ring auf der Rückseite mit dem Werkzeug SS 425 verschraubt wird Werkzeug SS 425 für alle Zylindermuttern MUR/M12x0,75 geeignet Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel, 3224041, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Staubli, 250020, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,95* | € 19,43* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,0612* | € 19,5512* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,14* | € 21,06* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,77* | € 21,13* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,90* | € 21,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|