Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfühler, -60 bis 400 °C, Thermoelement Typ K, 0602 1793


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftfühler, -60 bis 400 °C, Thermoelement Typ K, 0602 1793
Luftfühler, -60 bis 400 °C, Thermoelement Typ K, 0602 1793
Artikel-Nr.:
     4502-21K8563
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 1793
EAN/GTIN:
     4099891469955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Lieferung inkl. Batterie und Kalibrierprotokoll, NiCr-Ni-Luftfühler 0602.1793 mit Handgriff Typ 0602. Robust, mit Luftschlitz in der Spitze; Messbereich: - 60 bis +400 °C, Genauigkeit: Klasse 2, Anschlussleitung: PVC, 1,2 m, Fühler-Durchmesser: 4,0 mm, Länge: 115 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftfühler
max. Temperatur:
400 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Technologie:
Thermoelement Typ K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.1505 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Hand-Thermometer, Handthermometer, Luftfühler, Luftmessfühler, Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Oszilloskop-Tastkopf, Tastkopf, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ k, tastkopf, testo tastkopf, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,75*
€ 67,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,49*
€ 68,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,93*
€ 70,38*
€ 6,49*
ab € 58,15*
€ 70,54*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 58,85*
€ 71,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3389491
ab € 53,80*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.458,37*
Zubehör
RS Pro
2194545
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.