Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Feuchte- und Temperaturmessgerät, 0563 6352, testo 635-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Testo Feuchte- und Temperaturmessgerät, 0563 6352, testo 635-2
Testo Feuchte- und Temperaturmessgerät, 0563 6352, testo 635-2
Artikel-Nr.:
     4502-21K8531
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 6352
EAN/GTIN:
     4029547006395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Lieferung inkl. USB-Kabel, Software, Batterien und Kalibrierprotokoll, Feuchte- und Temperaturmessgeräte Typ Testo 635-2. Zum Anschluss von zwei steckbaren Fühlern und drei Funkfühlern, zur Messung von Temperatur, Luftfeuchte, Materialausgleichsfeuchte, Drucktaupunkt, Absolutdruck und U-Wert, messortbezogenes Speichern von Einzelmessungen und Messreihen, Anzeige von Taupunkt-Abstand, Min-, Max- und Mittelwerten, schneller Zugriff auf die wichtigsten Funktionen über Nutzerprofile; Messbereich Temperatur: –200 bis 1370 °C (Typ K), –40 bis +150 °C (NTC), Messbereich Feuchte: 0 bis 100 % rF, Absolutdruck: 0 bis 2000 hPa, Auflösung: Temperatur/Feuchte/Druck 0,1 °C/ 0,1 %/0,1 hPa, Gerätespeicher: 10000 Messwerte, Schutzart: IP 54, Betriebstemperatur: –30 bis +70 °C, Maße: 220 x 74 x 46 mm, Gewicht: 428 g. USB-Kabel, Software, Kalibrier-Protokoll und Batterien werden mitgeliefert. Typ: 0563 6352, Feuchte- und Temperaturmessgerät, Testo 635-2
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Feuchte- und Temperaturmessgerät
Genauigkeit:
±0,2 °C + 0,5 %
max. Temperatur:
1370 °C
min. Temperatur:
-200 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 bis 100 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.86 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, IR-Thermo-Hygrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmessgerät, Hygro-Thermometer, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 386,34*
€ 443,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 399,30*
€ 443,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 412,55*
€ 457,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,11*
€ 460,85*
Frei Haus
ab € 415,07*
€ 463,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,19*
€ 527,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,69*
€ 520,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,79*
€ 504,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,76*
€ 495,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,30*
€ 475,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 399,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,15*
Zubehör
Testo
0554 0189
ab € 82,88*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.