Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-5104066270 Herst.-Nr.: 0563 6352 EAN/GTIN: 4029547006395 |
| |
|
| | |
| zur Messung von Temperatur, Luftfeuchte, Materialausgleichsfeuchte, Drucktaupunkt in Druckluftsystemen, U-Wert und Absolutdruck · drahtlose Messung mit Funkfühlern über bis zu 20 m möglich · intuitive Bedienung und komfortable Menüführung · Anzeige von Taupunkt-Abstand sowie Min-, Max- und Mittelwerten · Messwerte können Messort zugeordnet werden · unterschiedliche Nutzerprofile möglich · Gerätespeicher für 10.000 Messwerte · beleuchtbares Display · Schutzart IP 54 · Anschluss von 2 steckbaren Fühlern und 3 Funkfühlern für Temperatur und Feuchte vorhanden · direkte Anzeige der Materialfeuchte und die Anschlussmöglichkeit eines U-Wert-Fühlers · Standzeit bis zu 200 Stunden · Betriebstemperatur von -20 bis +50 °C · Auflösung: 0,1 °C Lieferumfang: PC-Software, USB-Datenkabel, Kalibrierprotokoll, Batterien Mignon Typ AA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, IR-Thermo-Hygrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, Luftfeuchte, Feuchtigkeitsmesser, Putzfeuchte, Baufeuchte, Holzfeuchte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 387,20* | € 439,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,33* | € 439,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 411,67* | € 453,23* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 413,71* | € 456,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 416,91* | € 459,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|