Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9718666 Herst.-Nr.: 05636352 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Präzisions-Feuchte-/Temperaturmessgerät testo 635 testo 635-1 Für Standard-Raumklimafühler oder separate Feuchte- und Temperaturfühler. Mit Kalibrierprotokoll und Batterie, ohne Fühler. Mit separaten Fühlern kann der Taupunktabstand zwischen Raumluft und Wandoberfläche ermittelt werden. rF und T werden gleichzeitig angezeigt, der Taupunkt auf Knopfdruck errechnet. Daten dokumentieren mit Test-Protokoll-Drucker.
testo 635-2 Zusätzlich mit Messwertspeicher, PC-Software und USB-Datenübertragungskabel. Messbereiche: Kombifühler: 0 bis 100 %rF -20 bis +140 °C -50 bis +100 °C td (Taupunkt) Temperaturfühler: -50 bis 1000 °C (NiCr-Ni) Genauigkeit: (Feuchte siehe Fühler) -40 bis +900 °C: ±1 °C, ±0,5 % v. Mw. sonst: ±2 °C, ±1 % v. Mw.
Typ testo 635-2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, IR-Thermo-Hygrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, Präzision,Feuchte,Temperatur,Me, temperaturmessfühler |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 387,20* | € 439,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,33* | € 439,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 411,67* | € 453,23* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,71* | € 456,86* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 416,91* | € 459,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 416,91* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|