Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 635-2 - Temperatur- und Feuchtemessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 635-2Temperatur- und Feuchtemessgerät
testo 635-2Temperatur- und Feuchtemessgerät
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 6352
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 6352
EAN/GTIN:
     4029547006395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Das Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2 ist für Messherausforderungen im Klimabereich bestens gerüstet: Durch anschließbare Fühler und Sonden, die optional erhältlich sind, erfasst das Messgerät folgende Werte: Relative Luftfeuchte Materialfeuchte Materialausgleichsfeuchte Drucktaupunkt in Druckluftsystemen U-Wert Lufttemperatur Oberflächentemperatur Kerntemperatur Absolutdruck Zwei Fühlereingänge für steckbare Fühler, bis zu drei weitere Temperatur- oder Feuchtefühler können per Funk mit dem Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2 verbunden werden. Die Messwerte werden im Display angezeigt. Das einfach einsteckbare, optional erhältliche Funkmodul ist jederzeit nachrüstbar, das Funksignal trägt über eine Entfernung von bis zu 20 Metern. Robust, praktisch, einfach in der Handhabung Neben den Messwerten zeigt das Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2 auch Min-, Max- und Mittelwerte an. Zusätzlich berechnet es den Taupunktabstand zwischen Raumluft und Wandoberfläche – zur Analyse der Feuchtigkeit an Decken und Wänden. Frei hinterlegbare Material-Kennlinien ermöglichen die direkte Anzeige der Materialfeuchte. Die Bedienung ist denkbar einfach, die Menüführung komfortabel. Dank beleuchtbarem Display können Sie die Messwerte auch bei ungünstigen Sichtverhältnissen gut ablesen. Ein stabiles Gehäuse schützt das Messgerät zuverlässig gegen Stöße. Daten speichern, übertragen, drucken – ganz einfach mit dem Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2 Speichern Sie Messorte und ordnen Sie die jeweiligen Messwerte dem entsprechenden Ort zu. Legen Sie unterschiedliche Nutzerprofile an, um Langzeitmessungen und Materialfeuchtemessungen parallel vorzunehmen. Und speichern Sie bis zu 10.000 Messwerte – Einzelwerte und Messreihen – auf dem Gerät. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel verbinden Sie das Temperatur- und Feuchtemessgerät mit Ihrem PC. Die ebenfalls mitgelieferte PC-Software ermöglicht die einfache, übersichtliche Dokumentation und Archivierung aller Messdaten. Zusätzlich können Sie mit dem optional erhältlichen testo-Schnelldrucker die Messdaten direkt vor Ort ausdrucken.
Weitere Informationen:
Taupunktberechnung:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, IR-Thermo-Hygrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, einstech thermometer, Luftfeuchte in Räumen, Luftfeuchte messen, Luftfeuchte Messgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtemessung, Testo Feuchtemessgerät, Thermo Hygrometer, Messgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 385,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,47*
€ 524,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,62*
€ 513,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,10*
€ 508,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,70*
€ 491,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,54*
€ 477,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,97*
€ 459,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
Testo
0554 0189
ab € 82,65*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.