Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfspitze
>
Artikel
Prüfspitze mit Fernauslösung, 600 V, schwarz, Z550A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-21K5613
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
Z550A
EAN/GTIN:
4012932122312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
gossen metrawatt messkabel
Prüfspitze, Z550A, Gossen Metrawatt Die Prüfspitze mit integriertem Steuermodul ermöglicht die Fernauslösung in schwer zugänglichen Bereichen oder in Situationen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern. Schlecht beleuchtete Messstellen können mit der integrierten Prüfkopfbeleuchtung ausgeleuchtet werden. Das Anschlusskabel ist gegen Störeinflüsse abgeschirmt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.261 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechnik-Zubehör
>
Prüfspitzen, Tastköpfe
Weitere Suchbegriffe:
messkabel
,
prüfspitze 600v
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Messgerätezubehör
,
Zubehör für Messgeräte
,
Messsonde
,
Oszilloskopsonde
,
Tastkopf
,
Tastteiler
,
Sonde
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,31*
€ 203,10*
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,34*
€ 203,11*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,85*
€ 203,17*
Lager 269
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,66*
€ 209,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 238,09*
€ 261,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,64*
€ 307,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,29*
€ 303,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC M520T Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
GMC
M520T
ab € 1.146,46*
Sonstiges
Gossen Metrawatt MEISTERPAKET PROFITEST INTRO Installationstester Phase-Erde, Phase-Neutral 3700V RCD Rampentest 600V
GOSSEN METRAWATT
M503B
ab € 1.914,99*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRISO TECH Isolationsprüfgerät, ≤5mA, 1000V / 199GΩ Isolationstester
GOSSEN METRAWATT
M550P
ab € 937,74*
Sonstiges
Gossen Metrawatt Starterpaket PROFITEST INTRO Installationstester Phase-Erde, Phase-Neutral 3700V RCD Rampentest 600V
GOSSEN METRAWATT
M503A
ab € 1.477,96*
Sonstiges
Isolationsmessgerät digi Batt analog_Balkenanz 0,00001-9990MOhm METRISOINTRO
GMC Instruments Group
M550N
ab € 691,59*
Sonstiges
Isolationsmessgerät digi Batt analog_Balkenanz 0,00001-9990MOhm METRISOINTRO-SET
GMC Instruments Group
M551N
ab € 928,47*
Sonstiges
M550O | METRISO BASE Isolationsmessgerät 500V, 10 k bis 100 GOhm
GOSSEN METRAWATT
M550O
ab € 884,61*
Sonstiges
M550R | METRISO PRO Analoges Isolationsmessgerät 1000V, 100 k bis 100 MOhm
GOSSEN METRAWATT
M550R
ab € 982,65*
Sonstiges
M550S | METRISO XTRA Isolationsmessgerät 1000V, 10 k bis 1 TOhm
GOSSEN METRAWATT
M550S
ab € 1.222,82*
Sonstiges
M551O | METRISO BASE-Set mit Tasche + Prüfspitze Isolationsmessgerät 500V, 10 k bis 100 GOhm
GOSSEN METRAWATT
M551O
ab € 1.078,29*
Sonstiges
M551P | METRISO TECH-Set mit Tasche + Prüfspitze Isolationsmessgerät 1000V, 10 k bis 200 GOhm
GOSSEN METRAWATT
M551P
ab € 1.189,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen