Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M550O | METRISO BASE Isolationsmessgerät 500V, 10 k bis 100 GOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; VAC: 10÷500V; VDC: 10÷500V; IP52
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; VAC: 10÷500V; VDC: 10÷500V; IP52
Artikel-Nr.:
     269-M550O
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M550O
EAN/GTIN:
     4012932126112
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter

Gossen Metrawatt METRISO BASE Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät bis 500V


Mit den Isolations- und Niederohmmessgeräten METRISO BASE können Sie schnell und rationell Schutzmaßnahmen für elektrische Anlagen prüfen nach:

  • DIN VDE 0100
  • ÖVE-EN 1 (Österreich)
  • NIV / NIN SEV 1000 (Schweiz)
  • und weiteren länderspezifischen Vorschriften
  • Isolationsmessung gemäß EN 61557-2 / VDE 0413 Teil 2
  • Niederohmmessung gemäß EN 61557-4 / VDE 0413 Teil 4
  • Spannungsmessung bis 500 V (Riso U = 50, 100, 250, 500V)

Ausstattung und Highlights
  • Kompakt und robust, für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb
  • Digitale und analoge Anzeige, hinterleuchtet
  • Intelligentes Filter - messabhängige und prä­zise Zu­schaltung bei Messung von hoch­ohmi­gen Wider­ständen bei:
    - Schwebungen, d. h. Kompensierung von 16 2/3 Hz und 50 Hz-Störungen
    - Dämpfung von kapazitiven Einflüssen u. a. Zuleitungen
    - Unterdrückung von elektrischen Feldeinflüssen
  • Signalisierung von berührungsgefährlicher Spannung
  • Akustische Signalisierung bei Grenzwertüber­schrei­tungen
  • Fremdspannungserkennung in Schalterstellung OFF
  • Überspannungsschutz - schützt das Instrument bei versehentlichem Anschluss an Netzspannung
  • Schmelzsicherung für alle Widerstandsmess­bereiche
  • Elektronische Sicherung zum Schutz der Niederohm- und Widerstandsmessung RLO und R
  • Geräteselbsttest mit eingebautem Prüfwiderstand 10 MΩ gemäß EN 50110 / VDE 0105-100
  • Gehäuse Abmessungen 225 mm x 130 mm x 140 mm
  • Gewicht ca. 1,4 kg mit Batterien
  • Schutzart Gehäuse IP 52, Messleitungen und Anschlüsse IP 40 nach DIN VDE 0470 Teil 1/
  • Batterien: 8 Stück 1,5 V-Mignonzellen (8 x AA-Size Alkali-Mangan gemäß IEC LR14)

Lieferumfang
  • 1 Isolations- und Widerstandsmessgerät
  • 1 DAkkS-Kalibrierschein
  • 1 Satz Batterien
  • 1 Trageriemen
  • 1 Krokoclip
  • 1 Kabelset KS17-4
  • 1 Kurzbedienungsanleitung
  • 1 Sicherheitsbeiblatt
  • 1 Beiblatt Sicherheitsinformationen
  • 1 Ausführliche Bedienungsanleitung im Internet

Die Isolationsmessgeräte sind für folgende Aufgaben geeignet:

  • Messen des Isolationswiderstandes von spannungsfreien Geräten und Anlagen bis 500 V
  • Prüfen des Widerstandes von Erdungs-, Schutz- und Potenzialausgleichsleitern
  • Überprüfung von Messobjekten auf Spannungsfreiheit
  • Prüfung der Ableitfähigkeit von Bodenbelägen in Bezug auf elektrostatische Ladungen (bei Einsatz von geschirmten Messleitungen) - EN 1081
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 817,58*
€ 877,73*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,73*
€ 941,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 905,87*
€ 964,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 938,41*
€ 996,97*
Frei Haus
ab € 948,38*
€ 1.010,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,58*
€ 1.120,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,91*
€ 1.093,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,62*
€ 1.071,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,25*
€ 1.057,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,73*
€ 1.044,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 101,11*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 244,70*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,49*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,51*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550A
ab € 179,61*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3201000R0001
ab € 71,81*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 272,44*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 139,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.