Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRISO TECH Isolationsprüfgerät, ≤5mA, 1000V / 199GΩ Isolationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8675621
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M550P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Modellnummer = METRISO TECH
Tester Typ = Isolationstester
Prüfspannung min. = 50V
Isolationswiderstand max. = 199GΩ
Anzeigentyp = Analog, digital
Prüfstrom = ≤5mA
Batterietyp = AA
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Sicherheitskategorie = CAT II 1000 V, CAT III 600 V, CAT IV 300V
Breite = 130mm

METRISO TECH Isolationsprüfer, DAkkS Kalibrierungszertifikat, Batteriensatz, Tragegurt, Krokodilklemme, Kabelsatz KS17-4, Bedienungsanleitung in gekürzter Form, ergänzende Sicherheitshinweise, detaillierte Betriebsanleitung zum Download von der Website www.gossenmetrawatt.com. METRISO TECH Insolationsprüfer. Das METRISO TECH Isolations- und Widerstandsmessgerät ermöglicht die schnelle und effektive Prüfung von Schutzmaßnahmen gemäß DIN VDE 0100, ÖVE-EN 1 (Österreich), SEV 1000 (Schweiz) und spezifischen Verordnungen für andere Länder. Isolierungsmessung gemäß EN 61557-2/VDE 0413 Teil 2 Isolierungsmessung gemäß EN 61557-4/VDE 0413 Teil 4 Spannungsprüfung und -messung bis zu 1000 V Intelligenter Filter: präzise und messungsabhängige Ansteuerung für die Messung von sehr hohen Widerständen Digital- und Analoganzeige, Hintergrundbeleuchtung LED zur Anzeige gefährlicher Kontaktspannung Akustische Signalisierung bei Grenzwertüberschreitung Erkennung von Störungsspannung in Schalterstellung AUS Überspannungsschutz Schützt das Werkzeug im Falle von unbeabsichtigtem Anschluss an Netzleitungen Sicherungseinsatz für alle Widerstandsmessbereiche Elektronische Sicherung für den Schutz von RIo und R mit geringem Widerstand und Widerstandsmessung Kompakt und widerstandsfähig für Wartungsarbeiten unter schwierigen Bedingungen Selbstdiagnose mit einem Messpunkt mit Testwiderstand von 10 MΩ gemäß IEC/HD 60364-6 / EN 50110
Weitere Informationen:
Modellnummer:
METRISO TECH
Tester Typ:
Isolationstester
Prüfspannung min.:
50V
Isolationswiderstand max.:
199GΩ
Anzeigentyp:
Analog, digital
Prüfstrom:
≤5mA
Batterietyp:
AA
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Sicherheitskategorie:
CAT II 1000 V, CAT III 600 V, CAT IV 300V
Breite:
130mm
Weitere Suchbegriffe: gossen metrawatt isolationsmessgerät, spannungsmesser, 8675621, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Gossen Metrawatt, M550P, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 935,95*
€ 988,74*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,67*
€ 1.016,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 990,39*
€ 1.041,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.024,62*
€ 1.077,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.047,34*
€ 1.132,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,39*
€ 1.347,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,22*
€ 1.339,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,44*
€ 1.313,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,39*
€ 1.251,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,34*
€ 1.246,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 101,02*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 244,35*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,30*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,58*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503X
ab € 158,26*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550A
ab € 178,84*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3201000R0001
ab € 71,67*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 272,64*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 139,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.