Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät digi Batt analog_Balkenanz 0,00001-9990MOhm METRISOINTRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Messbereich R: 170mΩ,10Ω; IP52
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Messbereich R: 170mΩ,10Ω; IP52
Artikel-Nr.:
     262-18942545
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M550N
EAN/GTIN:
     4012932125917
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Spannungsmesser
Isolationsmessgerät digi Batt analog_Balkenanz 0,00001-9990MOhm METRISOINTRO
Weitere Informationen:
Analoge Balkenanzeige:
ja
Anzeige:
digital
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.00001 - 9990 MOhm. MOhm
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Niederohmmessung:
ja
Spannungsmessung:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Spanungsmessgerät, Voltmeter, spannungsmesser digital, spannungsmesser, gossen spannungsmesser, Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerät, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitaler Widerstands-Isolationsmesser, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät, Digital-Messgerät, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungs-Isolationsmessgerät, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolations-Hochspannungsmessgerät, Isolationsmesser, Isolations-Widerstandsmessgerät, Kurbelinduktor, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmessgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 610,06*
€ 654,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 691,77*
€ 735,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,47*
€ 757,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 726,67*
€ 776,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 761,10*
€ 811,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,51*
€ 965,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,44*
€ 956,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,87*
€ 934,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,55*
€ 920,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,10*
€ 905,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 100,85*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 245,37*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,26*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,25*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505D
ab € 249,31*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550A
ab € 179,07*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3201000R0001
ab € 71,86*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 274,14*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 139,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.