Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter METRACAL MC, 300 mA(DC), 300 mA(AC), 300 VDC, 300 VAC, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter METRACAL MC, 300 mA(DC), 300 mA(AC), 300 VDC, 300 VAC, 3
TRMS Digital-Multimeter METRACAL MC, 300 mA(DC), 300 mA(AC), 300 VDC, 300 VAC, 3
TRMS Digital-Multimeter METRACAL MC, 300 mA(DC), 300 mA(AC), 300 VDC, 300 VAC, 3
Artikel-Nr.:
     4502-21K5315
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRACAL MC
EAN/GTIN:
     4012932121674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator
Multimeter und Kalibrator, M245A, Gossen Metrawatt Das METRACAL MC ist gleichzeitig Multimeter und Kalibrator. Es simuliert Sensorbedingungen am Eingang eines Umformers oder Transmitters bzw. Trennverstärkers, misst gleichzeitig den galvanisch getrennten Signalausgang und speichert die Ergebnisse vor Ort Das METRACAL MC rationalisiert Mess-, Kalibrier- und Revisionsarbeiten im chemischen Prozess, Labor und Entwicklung, im Fertigungsbereich von elektronischen Messumformern und bei Abgleich und Kalibrierung messtechnischer Komponenten. Features * 2 IN ONE Universeller Kalibrator/Simultaor und TRMS-Multimeter * Dualmode - gleichzeitiges Geben und Messen * Übertragung von Mess- und Kalibrierergebnissen zu einem PC zur Aufzeichnung und Erstellung eines Kalibrierprotokolls mit der Software METRAwin 90-2
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
30000
Ausführung:
Kalibrator
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
30 nF bis 300 μF
max. Strommesswert (bei AC):
300 mA
max. Strommesswert (bei DC):
300 mA
max. Widerstandsmessbereich:
30 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
300 V
Spannungsmessbereich (DC):
300 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions-Kalibrator, Multimeter, Multitester, Prozess-Kalibrator, gossen metrawatt kalibrator, kalibrator, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.798,36*
€ 1.857,66*
Frei Haus
ab € 1.748,17*
€ 1.857,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.856,58*
€ 1.911,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.856,74*
€ 1.911,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.996,66*
€ 2.057,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.057,73*
€ 2.448,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.034,66*
€ 2.421,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.010,80*
€ 2.392,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.002,84*
€ 2.383,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.996,66*
€ 2.376,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 471,05*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,60*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,80*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 225,55*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 180,23*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 119,06*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 129,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 221,57*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z102A
ab € 70,22*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
WZ12B
ab € 170,81*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3408000R0001
ab € 173,85*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3301000R0003
ab € 79,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.