Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMC CP30 0 - 30 A Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GMC CP30 0 - 30 A Blau, Schwarz
GMC CP30 0 - 30 A Blau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77812316
Hersteller:
     GMC
Herst.-Nr.:
     Z201B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
CP30

Die Zangenstromsensoren CP30, CP330, CP1100 und CP1800 wurden zur genauen, berührungslosen Messung von AC- und DC-Strömen sowie komplexen Stromsignalformen (TRMS) entwickelt. Unter Verwendung neuester Hall-Effekt Technologie eignen sie sich zur exakten Strommessung.

Ihre Vorteile

Durch ihre Eigenschaften werden die Hall-Effekt Sensoren zum leistungsstarken Instrument zur Messung an Umrichtern, getakteten Schaltnetzteilen, industriellen Steuerungen und anderen Anwendungen, die eine Strommessung oder Analyse der Signalform benötigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
AC Stromreichweite
0 - 30 A
Gehäusefarbe
Blau, Schwarz
AC-Spannungsmessgenauigkeit
1 %
DC-Spannungsmessgenauigkeit
1 %
Steuerung
Tasten
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
6LR61
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
194 mm
Gewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,64*
€ 606,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,15*
€ 602,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,38*
€ 583,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,47*
€ 575,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,05*
€ 560,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
M240A
ab € 535,59*
Sonstiges
GMC
M253A
ab € 640,07*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M249A
ab € 933,27*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242E
ab € 417,81*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M243E
ab € 467,55*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M252A
ab € 610,52*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M250A
ab € 730,20*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M241A
ab € 319,67*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242A
ab € 377,43*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M243A
ab € 435,96*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M206A
ab € 317,17*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M197A
ab € 118,36*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 338,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.