| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2921353 Herst.-Nr.: GTZ3302000R0001 EAN/GTIN: 4012932101447 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Weiches Messgerät und Zubehörkoffer Geeignet für den Einsatz mit = Metrahit Abmessungen = 175 x 210 x 75mm Höhe = 75mm Länge = 175mm Breite = 210mm
Zubehör für METRA HIT Multimeter Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Weiches Messgerät und Zubehörkoffer | Geeignet für den Einsatz mit: | Metrahit | Abmessungen: | 175 x 210 x 75mm | Höhe: | 75mm | Länge: | 175mm | Breite: | 210mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, messgerätetasche gossen metrawatt, tragetasche messgeräte, 2921353, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Taschen, Gossen Metrawatt, GTZ3302000R0001, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Cases |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,70* | € 94,17* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,82* | € 96,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,08* | € 97,76* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,44* | € 99,35* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,51* | € 107,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|