Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Gossen METRAHIT METRACAL Multimeter u.Prozesskalibrator M245A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0195032
Hersteller:
GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
M245A
EAN/GTIN:
4012932121674
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator
Universeller Kalibrator mit Simulator und Multimeter - 2 IN ONE. Das METRACAL MC ist gleichzeitig Multimeter und Kalibrator. Es simuliert Sensorbedingungen am Eingang eines Umformers oder Transmitters bzw. Trennverstärkers, misst gleichzeitig den galvanisch getrennten Signalausgang und speichert die Ergebnisse vor Ort.. Der äusserst kompakte und preiswerte Multifunktions-Prozesskalibrator METRACAL MC überzeugt durch Robustheit, einfache Handhabung, höchste Funktionalität, Genauigkeit und PC-Systemfähigkeit.Das METRACAL MC rationalisiert Mess-, Kalibrier- und Revisionsarbeiten im chemischen Prozess, Labor und Entwicklung, im Fertigungsbereich von elektronischen Messumformern und bei Abgleich und Kalibrierung messtechnischer Komponenten.. 2 IN ONE Universeller Kalibrator/Simultaor und TRMS-MultimeterDualmode - gleichzeitiges Geben und MessenÜbertragung von Mess- und Kalibrierergebnissen zu einem PC zur Aufzeichnung und Erstellung eines Kalibrierprotokolls mit der Software METRAwin 90-2. Das METRACAL MC rationalisiert Mess-, Kalibrier- und Revisionsarbeiten im chemischen Prozess, Labor und Entwicklung, im Fertigungsbereich von elektronischen Messumformern und bei Abgleich und Kalibrierung messtechnischer Komponenten.Das integrierte Multimeter und der Kalibrator erlauben dem Messtechniker Sensorbedingungen am Eingang eines Umformers oder Transmitters bzw. Trennverstärkers zu simulieren und gleichzeitig den Signalausgang zu messen sowie die Ergebnisse zu speichern. Zur späteren Dokumentation der gespeicherten Ergebnisse am PC verfügt das Instrument über einer Datenschnittstelle.Die Skalierung der Kalibrier- und Messfunktionen kann dabei in elektrischen Größen erfolgen oder als Prozentwert eines einstellbaren Messbereichs. Damit werden elegant prozentuale Fehlerangaben ohne zusätzliche Hilfsmittel am LCD angezeigt.. METRACAL MC im Einsatz für die Chemie-Prozesstechnik, in der pharmazeutischen Produktion, bei Gastransport und -erzeugung, in Raffinerien und bei Kalibrie
... >
Werkzeug / Messgeräte / Betriebsausstatt
>
Messgeräte
>
Mess- und Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Multifunktions-Kalibrator
,
Multimeter
,
Multitester
,
Prozess-Kalibrator
,
kalibrator
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.803,67*
€ 1.914,67*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.855,60*
€ 1.914,68*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.889,42*
€ 1.941,80*
Lager 269
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.913,19*
€ 1.970,38*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.919,75*
€ 1.971,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.914,68*
€ 2.278,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,24*
€ 2.266,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.872,91*
€ 2.228,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.862,47*
€ 2.216,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.855,60*
€ 2.208,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschließbarkeit Kipphebel ComPact NSX400/630
Schneider Electric
LV432631
€ 24,60*
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
€ 10,34*
Zubehör
Gossen CP30 AC/DC-Zangenstromwandler 30A f.METRAHIT Multimeter Z201B
GOSSEN METRAWATT
Z201B
€ 523,10*
Zubehör
Gossen CP330 AC/DC-Zangenstromwandler 30A u.300A f.METRAHIT Multimeter Z202B
GOSSEN METRAWATT
Z202B
€ 445,22*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 4, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, LED: Nein, Kabellänge: 5 m, Gesch
Weidmüller
1021740500
€ 17,63*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
Eska Sicherung 5x20mm, Keramikrohr, mittelträge, mit Kennmelder unverwechselbar
ESKA Erich Schweizer
528125
€ 5,7666*
Zubehör
Gossen Metrawatt GTZ3301000R0003 F829 Messgerätetasche
GOSSEN METRAWATT
GTZ3301000R0003
€ 97,19*
Zubehör
Gossen Metrawatt GTZ3302000R0001 F836 Messgerätetasche
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
€ 96,42*
Zubehör
Gossen Metrawatt HC20 Z113A Messgerätekoffer Kunststoff
GOSSEN METRAWATT
Z113A
€ 79,38*
Zubehör
Gossen Metrawatt HC30 Z113B Messgerätekoffer Kunststoff (L x B) 294mm x 394mm
GOSSEN METRAWATT
Z113B
€ 130,70*
Zubehör
Gossen Metrawatt METRAFLEX 300M Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 3 - 300A flexibel
GOSSEN METRAWATT
Z207M
€ 550,38*
Zubehör
Gossen Metrawatt METRAwin 10 Mess-Software Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör) Gossen Metrawat
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
€ 189,16*
Zubehör
Gossen Metrawatt NA X-TRA NA X-TRA Netzteil 1 St.
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
€ 140,20*
Zubehör
Gossen Metrawatt TF220 Tauchfühler -50 bis +220°C Fühler-Typ Pt1000
GOSSEN METRAWATT
Z102A
€ 87,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.